Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Těsnicí materiál Dichtfix
Těsnicí hmota s možností nástřiku, založená na polymeru MS, pro obnovu původní struktury povrchu pro opravách.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Velmi široké možnosti použití
Přilne k široké škále povrchů i bez základního nátěru.
Vysoká tvrdost Shore A
Materiál je odolný vůči mechanické zátěži.
Vysoká pevnost v tahu a prodloužení při přetržení
Spoj je odolný i vůči silnému pohybu a prodloužení.
UV-stabilní
Vynikající odolnost vůči stárnutí i pokud nejsou spoje lakované.
Lze přetírat „za mokra“
Neobsahuje izokyanát a silikon
Nepřilne k PP/PE/PTFE. Dichtfix nesmí přijít do styku s čerstvými (nevytvrzenými) PU materiály. Při přelakování barvami na kovovém základu je nutné použít blokující základní nátěr. Vzhledem k velkému počtu nátěrových systémů doporučujeme provést předběžné testy.
Utěsňování spár při výměně dílů v motorovém prostoru, zavazadlovém prostoru, podvozku, odpružení, a podběhů kol.
Základní materiál musí být čistý, suchý a bez mastnot. Těsnicí materiál Dichtfix se aplikuje pomocí speciální pneumatické pistole. Požadované struktury a tloušťky povrchové vrstvy se určují vzdáleností od objektu nebo prostřednictvím tlaku vzduchu. Další informace naleznete v technickém listu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!