Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Terasová spojka, držák
Rychlé a jednoduché spojování terasových desek bez viditelných šroubových spojů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Distanční vložky zabraňují hromadění vlhkosti mezi deskami a nosnou konstrukcí
Desky se mohou roztahovat a smršťovat v libovolném směru
Hliník má dlouhou životnost a vysokou korozivzdornost
Šířku spáry lze nastavit
Tento nový šikmý držák byl vyvinut speciálně pro konstrukci dřevěných teras
- Neviditelný: Šikmý držák je přišroubován ze spodní strany desek (ASSY 3.0 A2, d = 4 mm) a bezpečně se spojí s předchozí spojkou.
- Robustní: Terasová spojka pohlcuje síly působící z konstrukce.
- Trvanlivý: Při montáži je mezi terasovými deskami a podpůrnou konstrukcí vytvořena mezera, aby byla konstrukce odvětrána zdola a nehromadila se v ní vlhkost. Desky jsou navíc přišroubovány pouze na jedné straně, dřevo lze tedy volně nastavovat.
- Snadná obsluha: Šikmý držák spojku lze připevnit bez předvrtání i jakékoli jiné časově náročné přípravy, např. zahloubení. Desky nevyžadují žádnou drážku. I přes robustní ukotvení s tvarovým stykem nabízí spojka nesmírně vysokou montážní toleranci až 15 mm všemi směry.
TIP: Nastavte na šroubováku utahovací moment, protože vruty z nerezové oceli nejsou tvrzené!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!