Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Tavné lepidlo na hrany, kartuše
Tavné lepidlo na bázi EVA pro univerzální použití
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Dobré parametry tečení
- Přizpůsobí se nízké viskozitě
- Velká tepelná odolnost
- Velmi dobré parametry tečení po aplikaci bez vzniku vláken
Pro univerzální použití
- Pro použití na všech běžně dostupných strojích pro lepení hran
- Válečky a úzké trysky k dispozici na vyžádání
Snadné doplňování
Udržuje spoje ve vlhkém stavu.
Neobsahuje silikon
Zbytky lepidla zle odstranit pouze mechanicky.
Lepení hran v interiéru
Univerzální použití na:
Melaminovou pryskyřici, polyester*, ABS*, PVC* hrany (* pouze hrany s předem naneseným základním nátěrem)
Hrany z masivního dřeva a dýhy u:
Dřevotřískových desek, překližky, desek MDF a překližky s dřevěným jádrem
Vložte kartuši do předehřívací nádobky stroje pro lepení hran a v případě potřeby upravte tavnou teplotu a rychlost podávání. Teplota zpracování musí být mezi 190 a 210 °C. Sledujte kontaktní tlak. Stroj musí být nastaven v souladu s pokyny výrobce. V případě dlouhých prostojů při práci musí být teplota snížena na 150–160 °C, aby nedošlo k přepálení lepidla. Předehřívací nádobu je nutné pravidelně čistit. Unášecí deska musí být zbavena prachu a mastnoty. Teplota unášecí desky a hrany musí být 18–20 °C. Nepracujte na místech s velkým prouděním vzduchu. U hran s tloušťkou nad 4 mm je nutné delší předehřívání, aby byla zajištěna správná doba zpracování. U laminátových panelů a panelů z masivního dřeva doporučujeme vždy provádět předběžné testy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!