Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Systémový pracovní stůl 2000 mm se 2 výškově nastavitelnými patkami dílenského stolu a kombinovanou nástěnnou skříní 8.6
Modulární systémový pracovní stůl se širokou škálou aplikací pro každodenní použití
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Nosnost při rovnoměrném zatížení až 400 kg
- Pevná pracovní deska zajišťuje robustní aplikace a dlouhodobé používání
- Výškově nastavitelné patky dílenského stolu z profilové trubky 60 x 30 mm s plynulým nastavením v rozsahu 825 až 1050 mm umožňují optimální přizpůsobení pracovní výšky
- Systémové nástěnné skříně 8.6 lze flexibilně vybavit příslušenstvím a organizačními prvky se systémovými rozměry
- Široký sortiment příslušenství doplňuje dílenský stůl a vytváří tak individuální pracoviště
- Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch
- Kombinovaná skříň 8.6: Kombinace zásuvek a skříně s křídlovými dveřmi nabízí výhody obou typů skříní
- Zásuvkový blok: Prvek zámku s mechanickou cylindrickou vložkou zámku a polem pro vložení štítku, hliníkové madlo s hmatovou úpravou, prémiovým designem a možností označení a plné vysunutí uložené na kuličkových ložiscích s nosnosti 80 kg
- Blok s křídlovými dveřmi: Jednokřídlé dveře s vnitřním výztužným profilem a zapuštěnou rukojetí s otočnou rukojetí a mechanickým zámkem s cylindrickou vložkou, přičemž všechny vnitřní prvky lze nastavit, upravit a dodatečně namontovat do mřížky o velikosti 30 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!