Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Systémový pracovní stůl 2000 mm s 1 zásuvkovou skříní 8.6 k montáži pod stůl a 1 skříní 8.6 s křídlovými dveřmi k montáži pod stůl
Modulární systémový pracovní stůl se širokou škálou aplikací pro každodenní použití
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Nosnost při rovnoměrném zatížení až 800 kg
- Pevná pracovní deska zajišťuje robustní aplikace a dlouhodobé používání
- Skříně 8.6 k montáži pod stůl ve dvou výškách umožňují výběr vhodné pracovní výšky s vysokou stabilitou
- Systémové skříně 8.6 lze flexibilně vybavit příslušenstvím a organizačními prvky se systémovými rozměry
- Široký sortiment příslušenství doplňuje dílenský stůl a vytváří tak individuální pracoviště
- Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch
- Zásuvková skříň 8.6: Prvek zámku s mechanickou cylindrickou vložkou zámku a polem pro vložení štítku, hliníkové madlo s hmatovou úpravou, prémiovým designem a možností označení a plné vysunutí uložené na kuličkových ložiscích s nosnosti 80 kg
- Skříň s křídlovými dveřmi 8.6: Jednokřídlé dveře s vnitřním výztužným profilem a zapuštěnou rukojetí s otočnou rukojetí a mechanickým zámkem s cylindrickou vložkou. Všechny vnitřní prvky lze nastavit, upravit a dodatečně namontovat do mřížky o velikosti 30 mm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!