Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 13, počet verzí: 112
Pro průchozí otvory Vhodný zejména pro nerezové chromniklové oceli, nelegovanou i legovanou ocel ≤1 300 N/mm². Generace 4.0 nastavuje nové standardy pro závity.
For throughhole and base thread. Particularly suitable for tough and difficult-to-machine materials as well as hard machining ≤ 63 HRC. Generation 4.0 sets new standards with threads.
For through-hole and base thread 2xd1. Particularly suitable for hardened steel up to 63 HRC, special alloys (wolfram cobalt alloys) and titanium carbide hard materials.
For base thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
For throughhole thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
For base thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1,300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
Pro průchozí otvor a základní závit. Vhodné zejména pro nerezové oceli s chromem-niklem ≤1200 N/mm², hliník Si ≤10 %.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 19 ks
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°
Řezný kotouč Speed Pro ocel
Válcová pila, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN oxid
Řezný kotouč Speed Na nerezovou ocel