Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Strojní závitník HSCo Multi Longlife pro průchozí otvory DIN 371/376
Vysoce výkonný závitník Longlife s vícevrstvou povrchovou úpravou Magma pro spolehlivé a ekonomické řezání závitů v sériové výrobě téměř ve všech materiálech, jako jsou konvenční oceli, nerezové oceli (např. V2A, V4A), titan, žáruvzdorné a vysokopevnostní oceli o síle až 1200 N/mm2 a lité materiály. Vhodné i pro neželezné kovy, jako je hliník, slitiny hliníku, mosaz, měď a bronz.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
Varianty
Vynikající výkon a hospodárnost
- Až 12x delší životnost a až o 150 % vyšší rychlost řezání než u běžných strojních závitníků bez povrchové úpravy
- Až 9x delší životnost a až o 50 % vyšší rychlost řezání než u běžných strojních závitníků s povrchovou úpravou TiN
- Vynikající odvod třísek, zabraňuje jejich hromadění
Vícevrstvá povrchová úprava Magma
- Vícevrstvé provedení zajišťuje nižší hodnoty tření, nízkou přilnavost a optimální odvod třísek
- Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotám až 800 °C
- Povlak s velmi vysokou tvrdostí 3 000 HV
Optimální přilnavost povlaku a snížené riziko odlamování nástroje
Extra homogenní zaoblení řezných hran zajišťuje v porovnání s běžnými strojními závitníky vysoce spolehlivou aplikaci a ještě delší životnost.
Lze použít spolehlivě téměř na všech materiálech
Nově vyvinutá geometrie nástroje se sníženým úhlem sklonu a optimalizovaným úhlem průchodnosti a mikrogeometrie
Přídavek ve směru X pro delší životnost a vyšší spolehlivost procesu
Ideální pro náročné obrábění a sériovou výrobu s vysokým počtem závitů
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Před změnou směru otáčení závitníku je nutné celý lamač vyndat z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!