Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Střešní hák Hliník
Nastavitelný 3 způsoby, 9 mm Ø vyvrtaná základna
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Varianty
Hliník (EN-AW-6082 T6)
Nízká hmotnost
Flexibilní díky nastavitelné výšce a bokům
- Proměnlivá výška tyče v oblasti střešních latí
- Stranově nastavitelné v oblasti střešních latí
- Nastavení výšky až do 20 mm v oblasti lišty
Žebrování na držáku
Optimální kladná a třecí aretace
Kompletně předmontované
Montážní lišta, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm a 60 x 37 mm, lze ji upevnit na střešní hák bez přípravných prací.
Maximální hodnoty zatížení bez opření o střešní tašky
- Tlak souběžný s povrchem střechy: 0,7 kN
- Tlak kolmý k povrchu střechy: 1,5 kN
- Tahová síla kolmá k povrchu střechy: -1,5 kN
K upevnění každého háku ke krokvím doporučujeme použít tři šrouby do dřeva s pan head ASSYplus 8 x 100 mm nebo 8 x 120 mm, nerezová ocel A2,
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!