Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Štětinový kotouč
Pro čištění a odstraňování nátěrů nebo nečistot na kovech, betonu, přírodním kameni, dřevu a plastech
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Jednodílný odlitek
- Nevypadnou žádné štětiny
- Řízená a tichá práce
Unikátní, odolný „CUBITRON“ (keramické brusné zrno)
Velký řezný výkon, agresivní a extrémně dlouhá životnost bez nutnosti vyvíjet velkou přítlačnou sílu při broušení
Vhodný až do 25 000 ot/min
Lze použít v podstatě se všemi ručními stroji
Vysoká úroveň konzistentní účinnosti až do úplného obroušení kotouče
Šetří peníze
Beznástrojové rychlovýměnné upínací systémy pro Ø 50 mm a Ø 75 mm
Jednoduchá, rychlá montáž
Integrovaný závit M14 pro Ø 115 mm
Nevyžaduje žádnou speciální nosnou desku
K odstraňování houževnatých, silných a tenkých vrstev, např. barev, rzi, vodního kamene, lepicích ploch, zbytků těsnění, povlaků nebo nečistot ze všech typů kovu, a také k čištění betonu, přírodního kamene, dřeva a plastů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!