Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Stavební značkovací barva
Značkovací sprej s ergonomickou postřikovací hlavou pro použití ve stavebnictví a zeměměřičství
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Ergonomická postřikovací hlava pro čistou aplikaci
- Chrání před náhodným únikem
- Ochrana prstů proti mlze a stříkající nátěrové hmotě
- Jemný a přesný barevný proud, který je ideální pro psaní
- Vynikající přilnavost k savým, nesavým i mírně vlhkým povrchům
- Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu, použitelné a odolné i ve vlhkém a chladném počasí (až -18 °C).
- Vysoce kvalitní pigmentace pro vynikající světlost a krytí (zřetelně viditelné z velké vzdálenosti)
- Krátká doba schnutí
- Vysoká oděruvzdornost
- Nečistoty lze uvolnit a odstranit pomocí čisticího prostředku 1A čistič.
- Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
- Chraňte před slunečním zářením a jinými zdroji tepla a vznícení.
- Stejně jako při všech ostatních skladovacích a manipulačních postupech důrazně doporučujeme nekouřit.
Pro dočasné značení (2 až 3 měsíce) chodníků a cest, poškozených vozovek a potrubí a vedení ve stavebnictví a při zaměřování. Lze použít na asfalt, beton, dřevo, kámen, sklo, kov atd. Dobrá přilnavost k absorpčním a neabsorpčním materiálům a mírně vlhkým povrchům.
Sprej důkladně protřepejte, aby bylo zajištěno dobré promíchání barvy (musí být slyšet zvuk míchacích kuliček). 360° postřikovací systém Lze použít na jakýkoli typ povrchu, včetně vlhkých povrchů. Pro přesné a jasné značení doporučujeme stříkat ze vzdálenosti cca 10 cm od oblasti, která má být označena.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!