Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Tmel připravený k okamžitému použití při suché interiérové výstavbě, splňuje normu EN 15824
Light filler for filling joints, cracks and holes in wall and ceiling surfaces
2-component epoxy-based casting and adhesive resin for positive casting of cracks and joints in cement screed and concrete
Lehký tmel připravený k použití pro suché a vnitřní použití s perlitem. Vyhovuje normě EN 15824.
Spárovací, spojovací, vyhlazovací a plnicí tmel na bázi sádry s příměsí polymeru a vyztužený vlákny.
Plastic-containing stable cement repair filler for layer thicknesses from 2 mm to 20 mm for walls and floors CT-C25-F4
Víceúčelový tuk I
Těsnicí páska VKP® BASIC
Těsnicí páska VKP® TRIO
Jednosložková pistolová pěna PURLogic® Flex
Těsnicí páska VKP® PLUS
Tuk s prodlouženou trvanlivostí III
Těsnicí páska VKP® MAX
Víceúčelový tuk IV