Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Standardní těsnicí páska VKP Trio 600
Vodotěsná, předem stlačená dvouúčelová těsnicí páska pro úplné utěsnění spojů oken a dveří
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Rychlé a snadné utěsnění oken v jediném kroku
Tlak par klesá zevnitř ven
Různé schopnosti difúze par se dosahuje pomocí dodatečné impregnace bočnic na vnitřní straně.
- Utěsněno proti dešti do 600 Pa
- Tepelná izolace a vzduchotěsnost v jednom výrobku
- Tepelná a zvuková izolace
- Odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům
Rychlost rozpínání standardní pásky VKP® Trio 600 závisí na teplotě. Pásku při vysokých teplotách skladujte na chladném místě a při nízkých teplotách na teplém místě. Páska VKP® Plus je určená na spoje mezi pevnými díly. V dolní části spoje doporučujeme použít pružnou pásku nebo venkovní těsnicí pásku EPDM. Pásky dostatečně otestujte s vašimi laky a těsnicími materiály. Žádné reakce s běžně dostupnými cementovými maltami. Okno je zajištěno jako distanční montáž. Fasádní spoje s velkou zátěží se utěsňují pomocí pásky VKP® Plus.
Utěsňování spár oken a dveří, spár mezi skleníkem a budovou a dalších stavebních spojů.
- Povrchy očistěte od hrubých nečistot.
- Odřízněte asi 2 cm pásky na začátku i na konci.
- Při řezání pásky na potřebnou délku počítejte s rezervou asi 2 cm/m.
- Odstraňte ochrannou fólii ze samolepicího pruhu a nalepte pásku na okenní profil. Dbejte na správnou polohu z vnitřní i vnější strany (světlá barva uvnitř).
- V rozích bude páska spojená na tupo; stlačte ji v podélném směru. Spoj musí vždy dobře těsnit. Těsnění pomocí lepidla Flexband, lepicí fólie Wütop nebo spojovacího lepidla typu „vše v jednom“, je-li k dispozici.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!