Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Upevňovací šroub do asfaltu W-SA A-IG
Pro kotvení do asfaltu, pro práci s chemickou injektážní maltou WIT-PE 1000. Provedení s metrickým vnitřním závitem, pozinkovaná ocel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Pro ukotvení přímo v asfaltu
- Ukotvení spojením chemickou injektážní maltou WIT-PE 1000, asfaltem a šroubovací kotvou do asfaltu stejně jako mechanickým zajištěním mezi asfaltem a upevňovacím šroubem do asfaltu
- S přidruženými redukčními profily lze velikost závitu M16 zmenšit na M12 nebo M10
- Demontáž je možná kdykoliv odšroubováním metrického šroubu
- Pro použití s: Chemická injektážní malta, WIT-PE 1000: Čistá epoxidová malta
- Aplikace od 0 °C do +40 °C
- Minimální životnost kartuše: 24 měsíců
- Teplota skladování je mezi +5 °C a +25°C
Dodržujte pokyny pro zpracování chemické injektážní malty WIT-PE 1000. Upevňovací šroub asfaltu není vhodný pro stále zatížení v tahu.
- Kotva W-SA A-IG se používá pro ukotvení do asfaltu
- Vhodné pouze pro konstantní tlaková zatížení. Nevhodné pro stále zatížení v tahu. Používejte pouze tahová nebo smyková zatížení s krátkou dobou trvání
- Je vhodná pro upevňování stojanů na jízdní kola, stojanů pro nákupní vozíky, parkových laviček, plotů, zábran, značek, vývěsních tabulí, odpadkových košů, plotů stavenišť, bezpečnostních zábran na staveništích atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!