Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroubovací kotva do betonu W-SA TC, Timber Connect
Pro upevnění dřevěných parapetů do betonu s trhlinami i bez trhlin
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Vysoká převoditelná zatížení v tahu a smyku
- Neviditelné upevnění prahu: Malá hlava šroubu může být zapuštěna do dřevěného nosníku
- Pro každý průměr šroubu je možné použít několik tlouštěk přípravku (např. W-SA TC 12 x 160: tfix = 80 mm až 300 mm)
- Zatížení nezávisí na tloušťce přípravku
- Instalace zatlačením
- Rychlá a snadná montáž a demontáž – kotvu prahu lze nastavit pomocí tangenciálního rázového šroubováku ESS ½ palce
- Okamžité zatížení - bez čekání
- Prakticky žádný rozpínací účinek, umožňuje minimální vzdálenost mezi středy a od okrajů
- Ukotvení pomocí mechanického blokování
- Při šroubování kotvy prahu do předvrtaného otvoru se ozubené závity zařezávají do betonu.
Národní technické schválení DIBt Z-21.1-1917
Konstrukce
- Dřevěné spoje: Provedení podle normy DIN 1052:2008-12
- Betonové spoje: Provedení podle normy ETAG 001, příloha C
Upevňování dřevěných parapetů do betonu s trhlinami či bez trhlin
Kotva do parapetu má všeobecné technické schválení pro použití ve vyztuženém nebo nevyztuženém standardním betonu s třídou pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 podle normy EN 206-1:2001-07
Ukotvení s obecným technickým schválením pro beton s trhlinami (tahová zóna) i bez trhlin (tlaková zóna)
Kotvu do parapetu lze používat pouze u součástí v uzavřených prostorech, např. domov, kanceláře, školy, nemocnice, maloobchodní prodejny
Kotvu do parapetu lze použít pro spojování následujících typů dřeva:
- Plné jehličnaté dřevo alespoň třídy S10 podle normy DIN 4074-1
- Laminované dřevo v souladu s normou DIN 1052
- Laminované nosníky alespoň třídy S10 podle obecného technického schválení
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!