Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub do betonu se šestihrannou hlavou W-BS/A4
Nejvyšší nosnosti a efektivní montáž. Ideální pro upevňování kovových konstrukcí do betonu, nerezová ocel A4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Mimořádně flexibilní použití díky třem hloubkám ukotvení
- Upevnění lze po montáži až dvakrát upravit, například pro vyrovnání zábradlí nebo kotevních prvků (viz montážní příručka)
- Velmi vysoká zatížení
- Nejmenší rozteč a vzdálenost od okraje díky velmi nízkému rozpěrnému účinku
- Velmi rychlá a snadná montáž a okamžité zatížení
Evropské technické schválení ETA-16/0043 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 1, pro beton s trhlinami i bez trhlin:
- Statické a kvazistatické účinky (∅6 – ∅10)
- Seismický účinek, výkonnostní kategorie C1 (∅6 – ∅10)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Evropské technické schválení ETA-16/0128 pro vícero kotev v redundantním nestrukturálním systému:
- Beton s trhlinami i bez trhlin, (∅6)
- Přepjaté betonové stropy s dutým jádrem C30/37 – C50/60, (∅6)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Národní technické schválení DIBt / všeobecné schválení typu Z-21.1-2075 jako vázaná šroubová kotva pro kotvení do betonu (∅10, typ S se šestihrannou hlavou)
- Použijte v kombinaci s chemickou kotvou WIT-BS jako lepená šroubovací kotva WIT-BS
- Do vyztuženého a nevyztuženého betonu s trhlinami i bez trhlin C20/25 až C50/60
Pevnost v tahu v dutých betonových stropech, (∅6 – ∅10) – znalecký posudek č. 21641 – 2016
Třída požární odolnosti při vystavení ohni podle rovnoměrné teplotní křivky ve zdivu (Mz, KSL, KS) a vyztuženém betonu – znalecký posudek č. 2101/173/18 – 2018
Od velikosti 8 doporučujeme při montáži používat vhodný tangenciální rázový utahovák. Je nutné dodržet doporučený jmenovitý točivý moment. Při použití venku lze otvor pro vrták utěsnit injekční maltou WIT-BS.
Individuální upevňovací bod s certifikátem (∅6 – ∅10):
V betonu normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami a bez trhlin)
Více kotev v redundantním nestrukturálním systému s certifikátem:
- V betonu normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami a bez trhlin), (∅6)
- V přepjatých betonových stropech s dutým jádrem C30/37 – C50/60, (∅6)
Vhodné pro upevňování středně těžkých až těžkých břemen do betonu:
- Montáž např. zábradlí, základových desek, podpěr, kovových konstrukcí, kovových profilů, konzol atd. při montáži na místě
- Upevňování v seismických podmínkách v oblastech zemětřesení
- Upevňování při vystavení ohni
W-BS/A4 (nerezovou ocel A4) lze používat v suchých interiérových podmínkách, v exteriéru (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) a ve vlhkých místnostech, pokud není prostředí mimořádně agresivní
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!