Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub do betonu s velkou plochou hlavou W-BS/S
Mimořádně velká plocha speciálně navržená pro upevňování montážních kolejnic, pozinkovaná ocel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Pro kotvení v betonu a zdivu
- Mimořádně flexibilní použití díky až třem hloubkám účinného ukotvení
- Mimořádně velká plochá hlava s velkým kontaktním povrchem
- Upevnění lze po montáži až dvakrát upravit, například pro vyrovnání kotevních prvků nebo zábradlí (viz montážní pokyny)
- Vysoká přípustná zátěž
- Velmi malé rozteče a vzdálenosti od okraje díky velmi nízkému rozpěrnému účinku
- Velmi rychlá a snadná montáž a možnost okamžitého zatížení
Evropské technické schválení ETA-16/0043 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 1, pro beton s trhlinami i bez trhlin:
- Statický a kvazistatický účinek (∅6)
- Seismický účinek, výkonnostní kategorie C1 (∅6)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Evropské technické posouzení ETA-23/0196 pro ukotvení do zdiva
- Statický a kvazistatický účinek (∅6)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120 (∅6)
Evropské technické schválení ETA-16/0128 pro kotvy v redundantním nestrukturálním systému:
- Beton s trhlinami i bez trhlin, (∅6)
- Předepjaté betonové desky s dutým jádrem C30/37 – C50/60, (∅6)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Třída požární odolnosti při vystavení ohni podle rovnoměrné teplotní křivky ve zdivu (Mz, KSL, KS) a vyztuženém betonu – znalecký posudek č. 2101/173/18 – 2018
Při instalaci pomocí tangenciálního rázového utahováku je nutné dodržet maximální doporučený jmenovitý utahovací moment. Při použití ve zdivu je třeba dodržovat montážní údaje specifické pro kámen podle normy ETA-23/0196.
Kotvení v betonu, individuální upevňovací bod se schválením (∅6):
V betonu normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami a bez trhlin)
Kotvy v redundantním nestrukturálním systému v betonu, se schválením:
- V betonu normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami a bez trhlin), (∅6)
- V předepjatých betonových deskách s dutým jádrem C30/37 – C50/60, (∅6)
Kotvení ve zdivu se schválením (∅6):
- V plných vápenopískových blocích a děrovaných cihlách
- V plných zděných cihlách
Atraktivní geometrie hlavy s velkou styčnou plochou hlavy, která je ideálně přizpůsobená pro upevnění středně velkých břemen v betonu a lehkých až středně velkých břemen ve zdivu:
- Upevnění např. montážních lišt, panelů, plechů, protipožárních panelů, zábradlí, kovových profilů, konzol, dřevěných nosných konstrukcí atd. s instalací na místě
- Upevnění podléhající seizmické aktivitě v oblastech náchylných k zemětřesení (pouze beton)
- Upevnění, které je vystaveno ohni
Šroub W-BS/S (galvanizovaná ocel) smí být používán pouze v suchých místnostech
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!