Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Distanční montáž AMO®-light
Pro upevnění lehkých břemen na izolované fasády. Inovativní konstrukce s integrovanou nylonovou kotvou v dříku šroubu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Nižší náklady, protože šroub a kotva jsou dodávány v sadě
Snazší instalace díky rychlému procesu vkládání
Okamžité zatížení: bez čekání
Šroub AMO-Light
Plastová kotva v dříku šroubu vyrobená z vysoce kvalitního polyamidu (nylonu)
Plastová rámová hmoždinka SHARK® UR 10
- Roztažnost ve čtyřech směrech
- Velmi pevná pojistka proti otáčení
- Vyrobeno z kvalitního polyamidu (nylonu)
Ukotvení je připojeno k dříku šroubu zašroubováním 4mm šroubu do dřevotřísky (bez vrtacího hrotu, protizávitu, kruhového závitu) do plastové kotvy (plastová kotva je v dříku šroubu)
Odolná vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí
Kombinovaná sada, která obsahuje: Šroub AMO®-light + plastová rámová hmoždinka SHARK® UR 10
Upevnění prvků neovlivňujících bezpečnost
- Použití pro beton, plné cihly, plné vápenopískové bloky, svisle děrované cihly, duté vápenopískové bloky, pórobeton, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu, betonové cihly
- Distanční montáž pro lehké zatížení (F ≤ 10 N na šroub)
- Např. osvětlení, svítidla, elektrické spínače, domovní tabulky, informační tabule, poplašné systémy, detektory pohybu atd.
Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepového mechanismu). Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!