Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub pro střešní konstrukce
Kalená ocel, speciální povrchová úprava podle směrnic UEatc, unašeč TX. Upevnění střešních lišt a protiskluzových izolačních materiálů na beton > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Pro použití s běžnými šroubováky
- Testováno podle normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklů
- Zkouška solnou mlhou podle normy DIN 50021
Při šroubování do hloubky > 50 mm by měl být použit rázový šroubovák.
Záruka garantována společností ZVDH (Centrální svaz německých pokrývačů).
Délka upevňovacího prvku = střešní konstrukce + minimální závrtná hloubka
- Minimální závrtná hloubka do betonu: 30 mm
- Průměr vrtání: 6 mm
Hloubka zašroubování | mm | Doporučené tahové zatížení se součinitelem bezpečnosti 5 |
Bez příklepu | 30 | 0,56 kN |
Bez příklepu | 40 | 1,42 kN |
Bez příklepu | 50 | 1,55 kN |
S příklepem | 30 | 0,53 kN |
S příklepem | 40 | 1,23 kN |
S příklepem | 50 | 1,49 kN |
Beton
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!