Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sprej na ozubená kola
Černé speciální mazivo odolné proti smyku a vysokému tlaku
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Odolné vůči vysokým tlakům
- Spolehlivá ochrana proti opotřebení i při vysokém tlaku
- Tlumení hluku a vibrací
Odolné proti smyku
Vynikající mazání včetně rychle se otáčejících mazacích míst
Přidání pevných maziv
Má dobré vlastnosti pro nouzový chod (tuhé mazivo zabraňuje nadměrnému opotřebení v kritických fázích odstraňování mazacího filmu).
Obsahuje přísady pro ochranu proti korozi
Penetruje vlhkost a chrání před korozí
Kompatibilní s O-kroužkem
Odolné proti stříkající a slané vodě a slabým roztokům kyselin a zásad
Neobsahuje silikon, pryskyřice, kyseliny ani bitumen
Znečištěná mazací místa je nutné před aplikací důkladně vyčistit a odmastit čisticím prostředkem 1A, obj. č. 0890 106 500.
Černé speciální mazivo odolné proti smyku a vysokému tlaku. Vynikající pro rychle se otáčející mazací místa
Očistěte a odmastěte obrobek. Před použitím nádobku důkladně protřepejte. Rovnoměrně nastříkejte mazací místo ze vzdálenosti přibližně 20 cm. U pohybujících se ozubených kol vždy namiřte průběžnou stříkací trysku na stejnou oblast. Otočte nádobu o 180° a stříkejte po dobu přibližně 5 sekund. Znečištěná mazací místa je nutné před aplikací důkladně vyčistit a odmastit čisticím prostředkem 1A, obj. č. 0890106500.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!