Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Watertight, floor-level shower unit with integrated slope. Available with horizontal or vertical drain. Installation height from 116 mm/45 mm
Floor-level shower unit with high-quality solid surface and integrated slope. With horizontal drain (vertical drain optional). Installation height from 132 mm (45 mm)
Watertight, floor-level shower unit with 1-sided slope. Available with horizontal or vertical drain. Installation height from 123 mm/42 mm
Watertight, floor-level shower unit with 1-sided slope and integrated horizontal drain. Installation height 98 mm
Watertight, floor-level shower unit with slope and integrated horizontal drain. Installation height from 69 mm
Floor-level shower unit with high-quality solid surface and integrated slope. With horizontal drain (vertical drain optional). Installation height from 96 mm (51 mm)
Watertight, floor-level shower unit with integrated slope and horizontal drain. Installation height from 95 mm
Těsnicí páska na závity, PTFE
Pryžová ovinovací páska, černá Pro chladicí izolaci z pěnové pryže FLEXEN® / chladicí izolaci z pěnové pryže FLEXEN® plus
Matice prodlužovací Šestihran, pozinkovaná ocel
Ovinovací páska, přírodní kaučuk, antracitová Pro tepelnou izolaci z pěnové pryže FLEXEN® S2
Upínací objímka PRINETO®
Závrtný šroub Pozinkovaná ocel
Rovná koncovka, vnitřní PRINETO®
Montážní lišta VARIFIX® C 41/22