Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spojovací lepidlo ALL-IN-ONE
Pro trvalé těsnění všech spár, aby byly neprodyšné a větruodolné, a pro montáž vnitřních i venkovních oken a dveří.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718240.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281924.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281922.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Varianty
Rychlé dosažení funkční pevnosti
- Lze používat bez upínacích latí podle normy DIN 4108-7 (2011-01) pro spoje v nových a renovovaných budovách.
- Splňuje všechny požadavky normy DIN 4108-11
Po vytvrzení zaručuje vodotěsný spoj
Dosahuje nezbytného vzduchotěsného spojení/utěsnění stavebních membrán.
Široký rozsah použití
- Výjimečné lepicí vlastnosti na většině stavebních materiálů a příslušných fóliích
- Lepení fólií, membrán a pásek i na mírně vlhké, zaprášené nebo savé povrchy
Dobrá stabilita (tixotropní)
- Neodkapává ani v případě svislých spojů.
- Vyplňuje spoje
Nezpůsobuje korozi kovů
Kompatibilní s barvou
Neobsahuje silikon ani rozpouštědla
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní a vyznačují se nízkým obsahem škodlivých látek. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
- V záručních podmínkách systému si přečtěte pokyny ke zpracování.
- Při lepení fólií a sítí ve venkovním prostředí je nutné, i přes vysokou „odolnost proti dešti ihned po aplikaci spojovacího lepidla typu vše v jednom“, zajistit, aby na pásku nepůsobila nadměrná vlhkost jako např. trvalý déšť, stékající voda apod.
- Vytvrzené spojovací lepidlo ALL-IN-ONE má dobrou odolnost vůči vodě; je však třeba se vyhnout aplikacím s neustále zvýšenou vlhkostí, např. v plaveckých bazénech nebo jiných mokrých prostorách (kvůli agresivnímu vlhkému vzduchu s obsahem chloru, mimo jiné). Nevhodné pro lepení výstelek bazénů.
- Zde uvedené časové parametry lze přesně určit pouze v rámci interních testů, protože jsou výrazně ovlivněny materiálem, teplotou, aplikačním množstvím, vlhkostí, vlhkostí materiálu, tloušťkou lepidla, tlakem při lisování a dalšími faktory. Pro referenční hodnoty se zpravidla stanoví odpovídající bezpečnostní rozpětí.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14346649.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14346650.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14346653.jpg)
Konstrukční materiál | Obj. % |
Příklady vlhkosti stavebních materiálů jako orientační hodnoty: | |
Pálené cihly | ≤ 2,5 |
Omítka | ≤ 5 |
Desky umožňující odstraňování za sucha | ≤ 5 |
Beton | ≤ 5 |
Plynobeton | ≤ 8 |
Dřevo | ≤ 12 |
Aplikační množství / výtěžnost lepidla | ||
Průměr housenky lepidla | Kartuše 310 ml | Sáček 600 ml |
4 mm | 24,7 rm | 47,7 rm |
5 mm | 15,8 rm | 30,6 rm |
6 mm | 11,0 rm | 21,2 rm |
7 mm | 8,1 rm | 16,6 rm |
8 mm | 6,2 rm | 11,9 rm |
Trvale elastické, vzduchotěsné spoje, spojování součástí a lepení / těsnění s rázovým překryvem u parozábran, parobrzd a těsnicích fólií v suchých konstrukcích (kromě okolí bazénů); všechny střešní ochranné fólie WÜTOP, podstřešní fólie, fasádní fólií a termofólie WÜTOP lze podle nařízení GEG o úspoře energie použít pouze na netkané straně.
Lepení a utěsňování paronepropustných a paropropustných těsnicích pásek při montáži oken a dveří na savé povrchy.
Základní materiál musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném ošetření naleznete v technickém listu.
Uřízněte závitovou krytku, našroubujte trysku a seřízněte ji na požadovanou šířku. Lepidlo nanášejte pomocí vhodné aplikační pistole.
Lepidlo (4 až 8 mm silnou housenku) naneste na jednu stranu fólie nebo nosného stavebního materiálu (lze jej také aplikovat na mírně vlhký, zaprášený nebo savý povrch).
Poté fólii přilepte (pomocí dávkovací smyčky s manžetou) dokud je housenka stále vlhká a zlehka přitiskněte na místo (netlačte příliš silně, housenka musí mít tloušťku alespoň ≥1 mm).
Rozpojené součásti lze znovu spojit díky samolepicím vlastnostem vrstvy lepidla.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!