Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Konektor oboustranné ozubené spojovací desky typ C10
Oboustranné ozubené spojovací desky (typu C10) slouží k vytváření spojů dřevo/dřevo (v měkkém dřevu) absorbujících smykové síly, a to v kombinaci se šrouby nebo šrouby do dřeva. Šrouby pod zátěží absorbují přítlačné síly a síly v tahu působící v ose šroubu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Varianty
- Podle normy DIN EN 912:2011-09
- Materiál:
- Tvárná litina EN-GJMB-350-10 podle normy DIN EN 1562
- Povrch:
- Pozinkovaný, A4K
- Použití podle užitné třídy 1 a 2
Příčné namáhání přítlačných ploch nesmí být větší než 2,5 N/mm2 (masiv) resp. 3 N/mm2 (vrstvené dřevo). Dvojplošné spoje lze též vytvářet pomocí celozávitových šroubů ASSY plus v kombinaci se šrouby s kulatou hlavou.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Slouží k vytváření dvojplošných smykových spojů dřevo/dřevo v měkkém dřevu, např. spojů s polovičním překryvem, v rozích rámů, u hambalků, na vaznicích a u dřevěných prvků řezaných po vláknech.
Oboustranné ozubené spojovací desky typu C10 se fixují pomocí kotev a matic. Další možností je použít šrouby do dřeva ASSY. Ozubené spojovací desky typu C10 lze použít pro spoje dřevěných prvků řezaných po vláknech. Vhodné šrouby: Šrouby s podložkami a kombinované šrouby ASSY 3.0 s podložkami a ASSY 3.0 SK (<95 mm).
Montáž
1. Vyvrtejte otvor pro šroub a matici v obou dřevěných prvcích. Průměr vrtaného otvoru pro šrouby do dřeva může být nejvýše o 1 mm větší než jmenovitý průměr šroubu.
2. Přiložte oboustrannou ozubenou spojovací desku k dřevěnému prvku. Při použití oboustranné ozubené spojovací desky se kotva nesmí dotýkat šroubu. Nemá-li být mezi součástmi mezera, měla by být deska zapuštěná. Desku nelze přitloukat údery přímo do zubů.
3. Zatlačte ozubenou spojovací desku utažením šroubu nebo pomocí hydraulického nástroje. Lze také použít speciální zatloukací nářadí.
4. Má-li dřevěný prvek kónický tvar, utáhněte šrouby.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!