Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 8, počet verzí: 8
Adapter cable from plug-in system LED A (12V) to LD 2 (24V), enabling switches/controllers with plug-in system LED A that are suitable for 12 V and 24 V to also be used in the LD2 plug-in system
Small, discreet cable duct for cable routing on or in furniture
Made of plastic, for LED lights, AW, 24 V
Screw-on housing for the motion detector if it cannot be drilled in
For 24 V LED lights
For secure storage of the remote control
For covering the through hole which remains visible when using the LED cable duct
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Standardní kabelová vázací páska s plastovým jazýčkem
Dutinková kabelová koncovka s plastovou objímkou podle normy DIN EN 46228, část 4
Cable tie, one-piece, with approval, black