Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spárovací a povrchový tmel WLF
Lehký tmel připravený k použití pro suché a vnitřní použití s perlitem. Vyhovuje normě EN 15824.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Lehký tmel
- Vynikající tmelicí výkon
- Vysoce viskózní
- Malá objemová hmotnost
- Stabilní povrch
Pro okamžité použití
- Snadné použití
- Nevyžaduje používání nástrojů pro mísení
- U prášku a vody nehrozí úniky
- Trvale vysoká úroveň kvality
Nevytváří praskliny díky malému smršťování
Zvláště poddajný, umožňuje snadné broušení
Ekologicky šetrný
- Pracovní nářadí lze čistit vodou
- Neobsahuje rozpouštědla
Při broušení používejte protiprachovou masku.
Tmel WLF na spoje a povrchy skladujte na chladném, ale nezamrzajícím místě. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření.
Tmelení a injektáž sádrokartonu při suchém zdění a vnitřních úpravách stěn a stropů a pro vnitřní omítání betonových a pórobetonových podkladů a podkladů z vápenopískových cihel. Ideální také pro tmelení povrchů.
Jelikož materiál není odolný proti otěru, nedoporučujeme jej používat jako konečný povrchový nátěr nebo ve vlhkých místnostech.
Doporučuje se použít papírovou vyztužovací pásku.
Spárovací a povrchový tmel WLF se nanáší ocelovou špachtlí při minimální teplotě +5 °C. Potom do čerstvého tmelu položte výztužné pásky ze skelných vláken (obj. č. 0992500001) a následně je překryjte. Povrch musí být čistý, nosný a suchý. Maximální tloušťka vrstvy: přibližně 5 mm. Upozorňujeme na riziko změny barvy např. při působení rzi, nikotinu, oleje na bednění nebo jiných podobných látek. Zde je nutné nanést izolační vrstvu základního nátěru. Při broušení používejte protiprachovou masku. Před lepením tapet nebo malováním pečlivě očistěte zbroušený povrch od veškerého prachu.
Spotřeba materiálu:
- Tmelení spojů: přibližně 1 litr na 4–6 běžných metrů při 2–3násobném tmelení
- Tmelení povrchu: přibližně 1 litr/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!