Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spárovací a povrchový tmel WF
Tmel připravený k okamžitému použití při suché interiérové výstavbě, splňuje normu EN 15824
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Vynikající plnicí schopnost
Pro okamžité použití
- Snadné použití
- Nevyžaduje používání nástrojů pro mísení
- U prášku a vody nehrozí úniky
- Žádné zbytky
- Šetří čas
- Trvale vysoká úroveň kvality
Jemnozrnné, tedy velmi poddajné
Bezpečné pro životní prostředí
- Pracovní nářadí lze čistit vodou
- Neobsahuje rozpouštědla
Při broušení používejte protiprachovou masku.
Tmel WF na spoje a povrchy skladujte na chladném, ale nezamrzajícím místě. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření.
Spárovací a povrchový tmel WF je vhodný vyplňování a tmelení sádrokartonu při suchém dokončování příček a stropů (s dvojitým obkladem v první vrstvě) a pro vnitřní omítání z Q2 s použitím betonu, pórobetonu a vápenopískových cihel. Kromě toho je tmel také ideální pro povrchové vyplňování jiných materiálů, jako je beton, lehký beton a panely Fermacell.
Jelikož materiál není odolný proti otěru, nedoporučujeme jej používat jako konečný povrchový nátěr nebo ve vlhkých místnostech.
Povrch musí být čistý, nosný, suchý a bez prachu, mastnoty a volných částic. Spárovací a povrchový tmel WF se rovnoměrně nanáší ocelovou špachtlí při minimální teplotě +5 °C. Potom do čerstvého tmelu položte výztužné pásky ze skelných vláken a následně je překryjte. Maximální tloušťka povrchové vrstvy je 3 mm. Při broušení používejte ochranné brýle. Před lepením tapet nebo malováním očistěte zbroušený povrch od veškerého prachu. Před tapetováním předem natřete vytmelený povrch.
Spotřeba materiálu:
Tmelení povrchu: 1 litr/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!