Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Silnovrstvý základní tmel
Ochrana proti korozi s vynikající plněním a krytím na kovovém povrchu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Vynikající adhezní vlastnosti
- Přilne k hliníku, nekrytému i zinkovanému plechu, starému nátěru apod.
- Drží dobře i v kombinaci s polymerovými PU/MS těsnicími hmotami
Dlouhotrvající ochrana proti korozi
Rychleschnoucí
Vynikající roztažnost a nestékavost
Tepluvzdornost do 110 °C
Velmi snadné broušení
Splňuje normy pro VOC
- Nízký obsah rozpouštědel
- Splňuje maximální koncentraci VOC podle směrnice o VOC (1999/13/ES)
Lze použít na zinkované i žárově zinkované povrchy, kdy je za určitých okolností nutné povrch ošetřit čističem na zinek. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.
Pro profesionální opravy drobných nerovností, oděrů a stop po broušení (bodové opravy, opravy po nehodách, opravy karosérií a nátěrů apod.).
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Problematické povrchy je třeba zlehka obrousit. Nádobku před použitím řádně protřepejte. Nastříkejte na povrch první tenkou vrstvu. Dodržujte dobu zasychání. Lze přetírat asi po 15 minutách, a to libovolným běžným 1- nebo 2složkovým nebo vodou ředitelným krycím nátěrem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!