Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Silikonový sprej Silikon Fluid
Kvalitní, fyziologicky bezpečný mazací a uvolňovací přípravek
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Obsahuje kvalitní silikonové oleje ve vysoké koncentraci.
- Optimální třecí a mazací vlastnosti
- Zabraňuje ulpívání a opotřebení
- Eliminuje nepříjemné vrzání
Mimořádná odolnost vůči teplotám -50 až +250 °C
Široká škála aplikací, a to i při vysokých teplotách a pro použití jako uvolňovací prostředek forem
Bezbarvé, nezpůsobuje barevné změny
Vynikající materiálová kompatibilita
Odpuzují vlhkost
Chrání např. gumové díly před mrazem
NSF H1
Produkt může z technických důvodů přijít do kontaktu s potravinami.
Při použití v prostorách pro zpracování nebo skladování potravin je nutno aplikovat vždy jen minimální potřebné množství. Je-li produkt použit jako antikorozní ochrana, je nutno jej před opětovným použitím zařízení zcela odstranit.
Lze použít jako mazací přípravek na všechny pohyblivé části strojů zejména v oboru zpracování plastů, automobilovém průmyslu a v potravinářském, farmaceutickém, polygrafickém a papírenském průmyslu. Lze použít i jako separační prostředek na formy v plastikářském průmyslu a pro povrchovou péči a ochranu. Lze ho používat na místech zpracování nebo skladování potravin.
Ošetřovaný povrch předem očistěte. Přípravek nastříkejte ze vzdálenosti asi 20 cm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!