Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 11, počet verzí: 251
Mechanické a funkční vlastnosti podle normy DIN 7500-1 (tvar PE), kalená (-O-) pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K) s kluzným povrchem, rozměry hlavy podle normy ISO 14583
DIN 7500-1, plochá hlava, kalená (-O-) pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
DIN 7500-1 (rozměry podle normy ISO 7045), tvar CE, kalená (-O-) pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K) s kluzným povrchem
Rozměry podle normy DIN EN ISO 14583, nerezová ocel A2, nelegovaná, kluzný povrch
Rozměry v souladu s normou DIN EN ISO 14583, ocel 10.9, povrch z vločkového zinku (ZFSHL), těsnění a kluzný povrch
DIN 7500-1, plochá hlava, kalená (-O-) pozinkovaná ocel (A2K)
Rozměry podle normy DIN EN ISO 14583, ocel, třída pevnosti 10.9, transparentní zinek-nikl (P3E), kluzný povrch
Kalená (-O-) pozinkovaná ocel DIN 7500-1, modře pasivovaná (A2K) bez kluzného povrchu
Ocel, pozinkovaná, ozubení pod hlavou, hexalobulární (TXplus)
DIN 7500-1, pozinkovaná ocel, plochá hlava, unašeč TX, silně pasivovaná (VZD)
DIN 7500-1, plochá hlava, kalená (-O-) pozinkovaná ocel, žlutá (A2K)
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.