Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Samolepicí páska se suchým zipem
Používá se v automobilovém, nábytkářském, elektronickém a textilním průmyslu. Lepení na hladké, porézní i drsné povrchy. Pro upevnění součástí a panelů a pro zámky dveří, pouzdra a krytů.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Tloušťka spoje:
Podle normy DIN 53.370: zavírací tlak 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0–4,0 mm
- Tepelná odolnost:
-30 °C až +85 °C
- Typ lepidla:
Tavné přilnavé lepidlo na bázi kaučuku
Páska se suchým zipem není vhodná pro povrchy obsahující změkčovadla (např. měkčené PVC).
Pro použití v automobilovém průmyslu, ve výrobě nábytku a elektroniky, v textilním průmyslu a pro dekorativní a reklamní účely. Lepení na hladké, porézní i drsné povrchy.
Obě části lze jednoduše přilepit, přinýtovat, přibít hřebíky nebo přisponkovat. Lepicí povrchy musí být čisté, suché a zbavené prachu, mastnoty, olejů, oddělovacích přípravků a rozpouštědel. Ve spojeném stavu lze obě části prát při teplotě 60 °°C i chemicky čistit a žehlit.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!