Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 10, počet verzí: 30
Univerzální zavírač dveří. Všechny čtyři varianty lze instalovat na dveře o šířce až 1100 mm
For doors up to 1,400 mm
Univerzální zavírač dveří s možností instalace ve všech čtyřech montážních variantách do šířky dveří 950 mm.
For barrier-free construction with requirements for easy-opening doors with sharply declining opening torque on the hinge side
For barrier-free construction with requirements around easy opening doors with sharply declining opening torque on the hinge side.
Direct mounting without the need for a mounting plate
Skryté upevnění v křídle dveří
For barrier-free construction with requirements for easy-opening doors with sharply declining opening torque on the non-hinge side
Nejsilnější dveřní zavírač pro nemovitosti
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.