Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sádrařská páska, měkká
Krycí páska pro ochranu hladkých povrchů při malování, omítání a lakování ve vnitřních i venkovních prostorách. Obzvláště měkké, dobré použití a bezpečná přilnavost i při nízkých teplotách od 0 °C.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Obzvláště měkké lepidlo
- Pásku lze snadno odvíjet z role a je vysoce rozměrově stabilní
- Obzvláště měkká, velmi dobře se přizpůsobí povrchu
Dobrá aplikace a pevné přilepení k povrchu i za nízkých teplot již od 0 °C
Vysoce odolná proti zvětrávání
Pásku lze do 4 týdnů (oranžová barva) resp. do 2 týdnů (bílá barva) beze zbytků odstranit z nejrůznějších povrchů
Zakrývané povrchy musí být zcela suché a zbavené prachu, maziv a olejů. Po použití (max. doba přilepení: 4 týdny (oranžová), 2 týdny (bílá)) musí být páska odstraněna při pokojové teplotě (+5 až +40 °C) pomalým a plynulým odtržením v úhlu 45° k povrchu barvy nebo omítky. Při použití na přírodním kameni, především na mramoru, může dojít ke změně zbarvení. Přilnavou stranu nikdy nevystavujte přímému slunci. Není vhodná pro sušení v peci.
Vhodné pro hladké kovy a ploché a leštěné povrchy jako je například většina plastů, lakované dřevo a barvy a laky
Jen omezeně vhodné pro porézní, broušené a hrubé povrchy, které by mohly absorbovat lepidlo na pásce nebo ho fyzicky narušit, např. broušené kovy. Při používání vodou ředitelných akrylových barev, nitrocelulózových laků s vysokým obsahem ředidla, ostatních chemicky agresivních látek a všech neželezných kovů, např. mědi, hliníku nebo eloxovaných a práškově lakovaných kovů, je předběžné testování bezpodmínečně nutné. V opačném případě existuje možnost, že páska zanechá zbytky.
Nevhodné pro jakékoli vnitřně nestabilní povrchy jako např. odlupující se lak nebo zvětralé dřevo.
Plnou kompatibilitu s povrchem lze zaručit pouze po provedení předběžných testů trvajících nejméně 48 hodin při dodržení podmínek použití a správné aplikaci
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!