Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hladká omítací PVC páska
Krycí páska pro ochranu hladkých povrchů při malování, omítání a lakování ve vnitřních i venkovních prostorách.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Hladký odolný povrch
Nehrozí poškození pásky zednickou lžící
Kvalitní lepidlo na bázi přírodního kaučuku
Vynikající přilnavost i na lehce nerovném povrchu
Stabilní spoj mezi přilnavou a nosnou vrstvou
Díky tomu umožňuje odstranění beze zbytků
Zakrývané povrchy musí být zcela suché a zbavené prachu, maziv a olejů. Po použití (max. doba přilepení: 6 týdnů) musí být páska odstraněna při pokojové teplotě (+5 až +40 °C) pomalým a plynulým odtržením v úhlu 45° k povrchu barvy nebo omítky.
Přilnavou stranu nikdy nevystavujte přímému slunci! Není vhodná pro vypalování v peci!
Vhodný pro:
Hladké kovy a ploché a leštěné povrchy jako je například většina plastů, barvy a laky
Omezená vhodnost pro následující materiály:
Porézní, broušené a hrubé povrchy, které by mohly absorbovat lepidlo na pásce nebo ho fyzicky narušit, např. broušené kovy. Při použití na polyuretanové akrylové barvy na bázi vody, nitrocelulózové laky s vysokým obsahem ředidla, ostatní chemicky agresivní látky a všechny neželezné kovy, např. měď, hliník nebo eloxovaný a práškově lakovaný kov, je bezpodmínečně nutné provést předběžné testy. V opačném případě existuje možnost, že páska zanechá zbytky.
Nevhodná pro:
Jakékoli vnitřně nestabilní povrchy jako např. odlupující se lak nebo zvětralé dřevo
Plnou kompatibilitu s povrchem lze zaručit pouze po provedení předběžných testů trvajících nejméně 48 hodin při dodržení podmínek použití a správné aplikaci
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!