Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi Longlife slepý otvor M3-M12
Obsahuje prvotřídní vrtáky MFD Vario a závitníky Multi Longlife se slepým otvorem a vícevrstvou povrchovou úpravou Magma pro spolehlivé a ekonomické řezání závitů v sériové výrobě téměř ve všech materiálech, jako jsou konvenční oceli, nerezové oceli (např. V2A, V4A), titan, žáruvzdorné a vysokopevnostní oceli o síle až 1 200 N/mm2 a lité materiály. Vhodné i pro neželezné kovy, jako je hliník, slitiny hliníku, mosaz, měď a bronz. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Spirálový vrták
- Vícevrstvá povrchová úprava Magma zajišťuje až 9x delší životnost než u spirálových vrtáků bez povrchové úpravy
- Exkluzivní spirála Vario pro nízké tření a rychlé odstranění třísek
- Speciální broušení 4 povrchů pro maximální středicí schopnost a maximální rychlost
- Špičkové vlastnosti a přesnost navádění díky kombinaci dvojité vrtací fazetky a jednoduché vrtací fazetky
Strojní závitník
- Ideální pro náročné obrábění a sériovou výrobu s vysokým počtem závitů
- Až 12x delší životnost a až o 150 % vyšší rychlost řezání než u běžných strojních závitníků bez povrchové úpravy
- Až 9x delší životnost a až o 50 % vyšší rychlost řezání než u běžných strojních závitníků s povrchovou úpravou TiN
- Vynikající odvod třísek, zabraňuje hromadění hoblin
- Vícevrstvá povrchová úprava Magma zajišťuje nižší hodnoty tření, nízkou přilnavost a optimální odvod třísek
- Optimální přilnavost povlaku a snížené riziko třísek na nástroji
- Pro spolehlivost procesu téměř ve všech materiálech
- Přídavek ve směru X pro delší životnost nástroje a spolehlivost procesu
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
- Při vrtání a řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva
- Další informace naleznete u jednotlivých produktů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!