Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 5, počet verzí: 5
ISO 4017/ISO 4032/ISO 7089, ocel 8.8 nebo 200 HV pro podložky v souladu s normou ISO 7089, pozinkované, modře pasivované (A2K)
ISO 4017 / ISO 4032 / ISO 7089, nerezová ocel A2, nelegovaná, v systémovém kufru 4.4.1
DIN 963, DIN 84, DIN 934, DIN 125, ocel 4.8, pozink., modře pasivovaná (A2K)
Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642/šestihranné matice ISO 4032/blatníkové podložky ISO 7089, nerezová ocel A2 v systémovém kufru 4.4.1
Extensive assortment of standards DIN 963/DIN 84/DIN 934/DIN 125, steel 4.8 zinc plated, blue passivated (A2K). Without case for direct use in existing cases, shelves and vehicle interior equipment in the ORSY system size 4.4.1
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.