Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada rámů Vionaro H89
Elegantní střední výška pro speciální aplikace se všemi požadovanými součástmi v jedné kompletní sadě umožňující snadné objednávání
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Varianty
- Přední šroubovací nástavec
- Rovný 90° interiér a exteriér
- Tenký rám o šířce 13 mm
- Na základně není třeba žádná práce
- Přední montáž bez použití nářadí
- Přímé 3D nastavení
- Boční nastavení: +/- 1,5 mm
- Nastavení výšky: +2,5/-1,5 mm
- Nastavení sklonu: +2,5/-1,5 mm
- Ve spojení s jednotkou Dynapro Tipmatic s měkkým zavíráním lze plnou zásuvku přeměnit na mechanický systém otevírání pro přední strany bez rukojeti (kombinovaná funkce Tipmatic a měkké tlumení zavírání).
- Přední konektor základny se doporučuje od vnější šířky skříně 600 mm.
Nábytek do kuchyně, do koupelny, do obývacího pokoje
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!