Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dvousložková sada na opravu plastů REPLAST® ME 38 ks
Pro opravu plastových dílů, včetně všech požadovaných příslušenství v praktickém systémovém kufru
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
2složkové lepidlo na prakticky všechny typy plastů
- Snadné zpracování různých typů lepidla
- Umožňuje použití při opravách a lepení konstrukcí
Tři různé rychlosti zpracování pro různé oblasti použití zahrnuté v rozsahu dodávky
Bez izokyanátu, a tedy bez označení H351
Speciální kratší směšovací hrot
- Optimální mísení i u minimálních objemů
- Minimální plýtvání lepidlem
Opravná hmota se rychle vytvrzuje a lze ji velmi rychle brousit
Vynikající chemická odolnost vůči široké škále kapalin, jako je benzín, mnoho mazacích olejů a etylacetát
Neobsahuje rozpouštědla ani silikon
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Certifikováno v souladu s normami NSF P1 a EMICODE EC1+
Nevhodné na PE (polyetylen), PP (polypropylen) a PTFE (polytetrafluorethylen). V individuálních případech se mohou vyskytnout problémy s lepivostí z důvodu specifických povrchů a uvolňovacích přípravků používaných během některých výrobních procesů plastů. V případě potřeby ověřte vhodnost materiálů na neexponované oblasti. Informace o vlastnostech a pokyny na zpracování jednotlivých produktů najdete v příslušném katalogovém listu.
Informací o zpracování | |||
Replast 25 sec. | Replast 90 sec. | Replast 210 sec. | |
Doba zpracování | 25 s* | 90 s* | 3,5 min.* |
Lze následně brousit při teplotě 23 °C | 6 min | 12 min | 30 min |
*Při 23 °C/50% relativní vlhkosti |
Povrch | Předběžné zpracování | Přilnavost |
SMC, BMC, RTM, dřevo, HPL, PUR-RIM | Písková | Vynikající přilnavost |
CFRP (plast vyztužený skelným vláknem) | Písková | Vynikající přilnavost |
Povlak, legovaný kov | V případě prostého kovu by měl být kov chráněn proti korozi | Vynikající přilnavost |
PP-EPDM/ ABS | Viz samostatný návod k použití | Dobrá (žádná konstrukční přilnavost) |
Pro snadné opravy a spojování plastových dílů, jako jsou spoilery, mřížky chladiče, svorky obložení, držáky světlometů, zástěrky, nárazníky, podběhy kol atd. Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu (NSF P1)
Podklad musí být nosný, čistý, suchý a bez mastnot a rzi. Staré zbytky lepidel musí být také odstraněny. Dodržujte pokyny pro zpracování. Další informace naleznete v technickém listu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!