Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada diamantových vrtáků na dlaždice, za mokra 10 ks
1x jádro vrtáku o průměru 5, 8, 10, 12, 14 mm a 2x průměr 6 mm, vrtací šablona 4-14 mm, držák bitů a vyhazovač. Uchycení bitu s vnitřním šestihranem 1/4“ zejména pro použití s aku vrtačkami.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Precizní, přesné vrtání
Čisté hrany, přesné otvory
Bez štípání nebo praskání dlaždic
Další otvory ve vrtací oblasti
Optimální, rovnoměrný přívod chladicí kapaliny
Upevnění bitu s vnitřním šestihranem 1/4“
Velmi rychlé uvolnění/výměna vrtacího bitu
Dutý úchyt bitů a další otvor v těle bitu
Snadno odnímatelné vyvrtané jádro
Používá se při vrtání hliněných cihel a dlaždic, kde běžné karbidové vrtáky na obklady dosahují svých limitů. Pro použití s tvrdými materiály, jako jsou jemné kameniny, vysoce pálené dlaždice, hliněné cihly, glazované dlaždice, keramika, tenké žulové a mramorové desky atd.
- Pouze pro použití s výkonnými aku vrtačkami (min. 12 V), vrtání bez příklepu! Pracujte pouze s hmotností aku vrtačky a udržujte kontaktní tlak co nejrovnoměrnější.
- Max. tloušťka materiálu 10 mm. Doporučená rychlost otáček min. 1 000 ot/min.
- Zajistěte plynulý a dostatečný přívod vody – nikdy nevrtejte na sucho!
- Umístěte vrtací šablonu tak, aby aktivní středicí důlek byl vždy v nejnižší pozici. Po každé operaci vyjměte jádro vrtáku
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!