Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 3, počet verzí: 3
Obsahuje razidlo a matrice M16, M20, M25, M32, M40 a 30,5 a napínací šroub KL o průměru 9,5 a 19,0
Průbojníky na plech průměr 28,3, 31,7 a 35,0 mm se třemi řeznými hroty pro děrování dřezů z nerezové oceli
Obsahuje ruční hydraulický průbojník, razidlo a matrice M16, M20, M25, M32, M40 a 30,5, napínací šroub o průměru 9,5 a 19,0 a sadu distančních vložek
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 19 ks
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°
Řezný kotouč Speed Pro ocel
Válcová pila, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN oxid
Řezný kotouč Speed Na nerezovou ocel