Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada průbojníků na plech 12 ks s ručním hydraulickým děrovačem
Obsahuje ruční hydraulický průbojník, razidlo a matrice M16, M20, M25, M32, M40 a 30,5, napínací šroub o průměru 9,5 a 19,0 a sadu distančních vložek
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Dělicí razník
Vysoká trvanlivost
Napínací šroub s kuličkovým ložiskem zapouzdřený v plastu pro ochranu před nečistotami
Dlouhá životnost
Díky nově vyvinutému sklonu
Přesný kruhový otvor bez otřepů
- Třikrát dělený přehýbaný materiál v matrici
- Odpad z děrování neulpívá na šroubu
- Zaručeně rovnoměrné opotřebení nástroje a přesný kruhový otvor bez otřepů
Přesné zarovnání s příčnou ryskou
Čtyř vruby na razníku
Kompaktní ruční hydraulický průbojník s pojistným přetlakovým ventilem
- Provedení: Hliník
- Hmotnost: 1,6 kg
- Ruční páka na pružině – vrací se automaticky do původní polohy, lze ovládat jednou rukou
- Ventil pro ochranu před přetížením – zaručuje snadnou práci bez opotřebení nástroje
Pro napínací šroub Ø19,0 mm je možné i předvrtání pomocí průbojníku vel. M20 (PG 13,5).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!