Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sestava pásové brusky na trubky RBS 650
Pro broušení, satinování, matování, čištění, leštění, lehké broušení, odrezování a odstraňování nátěrů z kulatých tyčí, zábradlí, trubních kolen a potrubí ve vizuálním rozsahu průměrů 8–250 mm.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Pro použití s bruskou, obj. č. 07024530, a nastavitelnými úhlovými bruskami v rozsahu 500 až 3500 ot/min
Pro broušení na špatně přístupných místech, např. za zábradlím (4 cm od stěny)
Malý úhel opásání, nižší teploty při broušení a nižší zahřívání materiálu
Konstrukce přídavných zařízení
Nastavení přítlaku
Otočné rameno s nastavením tvrdosti
Bez poškození nebo stop po broušení na trubkách s možností broušení i těch nejmenších poloměrů
Vychylovací válečky mají vodicí drážky a pevné boční okno, které má o cca 1 mm větší průměr
Pevné vodicí kladky se snadno vyměňují
Integrovaný nástroj v knoflíku
- Při použití ve spojení s pásovou bruskou na trubky věnujte pozornost rychlosti nástroje a označení max. rychlosti použitého brusiva. Tak předejdete poškození zařízení a součásti.
- Nevhodné pro tyto nástroje: Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus
Při broušení ohybů trubek musí být pevné boční okénko umístěno na potrubí. Tím se zabrání vyklouznutí pásu a umožní hladké vedení nástroje pod úhlem 90° k trubce. Konečné broušení je třeba vždy provádět zleva doprava.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!