Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Tekutá pryskyřice XLR-1 na opravu čelních skel a dokončování
Nejnovější generace pryskyřice „dvě v jedné“ pro opravy a dokončování
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Sada obsahuje tubu se speciální pryskyřicí pro opravy XLR-1 a vstřikovač s těsněním
- Pryskyřice pro opravy XLR-1 nabízí vysoce efektivní kapilární účinek a optimální index lomu.
- Díky tomu je ideální pro opravy poškození od úlomků kamenů.
- Jedna tuba pryskyřice XLR-1 vystačí přibližně na osm oprav.
Vyčistěte čelní sklo, abyste odstranili veškeré nečistoty z povrchu a předešli kontaktu kapaliny s oblastí, kde bude použita opravná pryskyřice. Opravované povrchy musí být suché a zbavené prachu, maziv a dalších nečistot
Křišťálově čistá, tekutá pryskyřice. Při vystavení UV záření nebude žlutá. Vhodná pro opravy prasklin, které často obsahují vlasové trhliny, jež se obtížně vyplňují. Pomocí dodaného vstřikovače
lze pryskyřici vstříknout do čelního skla snadněji než běžné pryskyřice
Aplikace bez vstřikovače:
Stabilní pryskyřice, která může být použita jako dokončovací pryskyřice. Jasnější výsledky než u běžných dokončovacích pryskyřic
Aplikace opravárenské pryskyřice se vstřikovačem:
- 1) Otevřete balíček, vyjměte vstřikovač a otočte plunžr vstřikovače proti směru hodinových ručiček přibližně o 0,5 mm
- 2) Nalijte tři až čtyři kapky pryskyřice do přední části vstřikovače, dokud není až k těsnění (bílému)
- 3) zašroubujte vstřikovač obsahující pryskyřici do držáku vstřikovače, dokud není vstřikovač utěsněn vodorovně proti čelnímu sklu
- 4) Otočte plunžrem vstřikovače směrem dolů, abyste vstřikovali pryskyřici (tlaková fáze)
- 5) Po několika minutách otočte plunžr proti směru hodinových ručiček, aby se uvolnil vzduch uvnitř trhlin (podtlaková fáze). Několikrát opakujte fáze tlaku a podtlaku, dokud se oprava nedokončí
Aplikace pryskyřice jako dokončovací pryskyřice:
1) Nalijte jednu nebo dvě kapky pryskyřice přímo do oblasti, která má být opravena
2) Naneste speciální fólii, obj. č. 08914589, přes dokončovací pryskyřici
3) Vytvrďte pryskyřici pomocí UV lampy s časovačem, obj. č. 08914581
4) Odstraňte fólii a přebytečnou pryskyřici a poté oblast vyleštěte lešticí pastou
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!