Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šablona pro opravu poškození kamínky
Pro určení zorného pole řidiče u osobních a užitkových vozů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Pro hodnocení škod na čelním skle způsobených kamínky
- Pouze pro poškození kamínky v místech, která nebrání řidiče ve výhledu do dálky
- Snadné vyhledání a posouzení poškozených míst nebo rozhodnutí o výměně skla
Nástroj pro odborné poradenství zákazníkům při příjmu v autoservisu
Snadný způsob, jak dosáhnout přidané hodnoty a vyšší ziskovosti v servisu
Vysoce kvalitní provedení
- Nosné gumové prvky v rozích, aby nehrozilo poškrábání nebo sklouznutí čelního skla
- Zakřivené provedení pro lepší přizpůsobení čelnímu sklu
- Optimální kvalita plastu
Doplňkové značkovací pomůcky
- Délka trhlin (max. 50 mm)
- Max. průměr důlku (5 mm)
- Okrajová plocha (přibl. 100 mm)
Do šablony byly doplněny zákonné podmínky.
- Pro určení zorného pole řidiče u osobních a užitkových vozů
- Pro hodnocení škod na čelním skle způsobených kamínky
- Lze použít pouze pro hodnocení poškození kamínky mimo zorné pole řidiče Snadná detekce a hodnocení poškození kamínky nebo nutnosti výměny čelního skla
- 1. Přiložte měrku nad střed osy volantu v horní stírané části okna
- 2. Přiložte měrku pod střed osy volantu v dolní stírané části okna Jestliže se ve vyznačených oblastech (v zorném poli řidiče) nachází stopa po kamínku, není podle zákona povolena oprava čelního skla. Čelní sklo je nutno vyměnit.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!