Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Mazací pistole s ručním ovládáním Lube-Shuttle®
Systém pro aplikaci maziv ze systémového zásobníku 400 g
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Snadné, rychlé a dokonale čisté nasazení a odstranění zásobníku maziva bez otevření lisu
- Není nutné odvzdušňování, nedochází prakticky žádným problémům se vzduchem
- Hladinu plnění a typ maziva lze kdykoli zkontrolovat pohledem zvenku
- Optimální vyprázdnění kartuše, maximálně šetrný k životnímu prostředí
- Hladký průtok maziva i za nízkých teplot
- Pracovní tlak přes 400 bar, maximální tlak až cca 800 bar
- Kapacita na každý zdvih až 1,5 cm³ (podle viskozity a teploty)
Lube-Shuttle® je registrovaná obchodní známka společnosti MATO GmbH & Co KG.
Pro zpracování mazacích tuků do třídy NLGI 2 v systémových kartuších 400 ml.
Odstraňte ze zásobníku uzávěr a zásobník našroubujte do ručního mazacího lisu Lube-Shuttle.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!