Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ruční páková pumpa pro sudy
Samonasávací robustní polypropylenové ruční pákové čerpadlo s těsněním Viton
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Pojistný kroužek pro bezpečné upevnění
- 2" připojení sudu
- Teleskopická čerpací trubka pro sudy 60 l a 200 l, nastavitelná v rozsahu 500–900 mm
- Průtok: cca 300 ml/záběr
Vhodné pro přenos olejů do SAE 40, motorového oleje, naftového oleje, hydraulického oleje, převodového oleje, kapaliny AdBlue, nemrznoucí kapaliny chladiče, nemrznoucí kapaliny čelního skla, vody, maziva, čističů brzd Würth bez acetonu, není odolný vůči čisticím prostředkům na brzdy, které obsahují aceton od jiných výrobců.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!