Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ruční pákový mazací lis Pro kartuše 400 g
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) nebo pro volný přívod maziva 500 cm³
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Kapacita při dávkování až 1,5 cm³
- Pracovní tlak 400 bar
- Maximální tlak až 800 bar
- Ovládací síla 50 až 330 N s hnacím tlakem 50 až 400 bar
- Vyhovuje normě DIN 1283 (M10x1) a je testován podle norem kvality TÜV/GS, BLT a DLG
- Dodáváno se zesílenou pryžovou hadicí a hubicí (M10x1)
Součástí dodávky jsou zesílená pryžová hadice a hubice (M10x1)
Pro 400g kartuše (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) nebo pro volný přívod maziva o objemu 500 cm³
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!