Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Produktově specifický tlakový postřikovač, nenaplněný
Prázdný rozprašovač s pumpou pro snadnou aplikaci produktů z kanystrů a sudů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Nerozbitná nádoba 1 l, prázdná
- Snadné otevírání díky speciálním dotykovým prvkům
Přehled odolnosti | |||||
Rozprašovač s pumpou | Odolné proti kyselinám | Odolné vůči alkalickým látkám | Odolné vůči rozpouštědlům, 360° | ||
Obj. č. | 0891 503 030 | 0891 503 031 | 0891 503 001 0891 503 360 | ||
Koncentrace | |||||
Kyseliny | Kyselina octová | 5 % | ✗ | ✓ | ✗ |
Silika | 100 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Kyselina šťavelová | 100 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Kyselina palmitová | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Kyselina fosforečná | 30 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Kyselina ftalová | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Kyselina dusičná | 10 % | ✓ | ✗ | ✗ | |
Kyselina sírová | 10 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Kyselina citrónová | 50% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Kyselina citrónová | 10 % | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alkoholy | Amylalkohol | 100 % | ✓ | ✗ | ✓ |
Butanol | 100 % | ✗ | ✗ | ✗ | |
Etanol | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Isopropanol | 100 % | ✓ | ✓ | ✓ | |
Metanol | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Propanol | 100 % | ✓ | ✗ | ✓ | |
Alifatické uhlovodíky | Propan | 100 % | ✓ | ✗ | ✓ |
Nafta | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Isooktan | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-dekan | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-hexan | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
N-heptan | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-pentan | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Petrolej | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Aromatické uhlovodíky | Benzen | 100 % | ✗ | ✗ | ✗ |
Cyklohexan | 100 % | ✓ | ✗ | ✓ | |
Cyklohexanol | 100 % | ✗ | ✗ | ✗ | |
Limonen | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Naftalen | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Toluen | 40 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Dimetylbenzen | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Ropa a deriváty | Benzin | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ |
Motorová nafta | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Kerosin | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Minerální olej | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Lakový benzin | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Alkálie a ketony | Aceton | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ |
Směs acetonu, na bázi rozpouštědla | Až 3 % acetonu | ✗ | ✗ | ✓ | |
Amoniak | 10 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Hydroxid vápenatý | 100 % | ✓ | ✓ | ✓ | |
Čistič ráfků, extrémně alkalický | 10 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Hydroxid draselný | 30 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Hydroxid sodný | 30 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Hydroxid sodný | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Terpentýnový olej | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Řiďte se našimi pokyny ohledně specifikací odolnosti
Specifikace se nevztahují na směsi. Zařízení není vhodné pro dávkování kapalin obsahujících olej. |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!