Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 2, počet verzí: 9
Pro upevnění tvrdých, samonosných izolačních materiálů, jako je polystyren nebo tvrdý pěnový panel, do betonu a zdiva. Provedení s kotoučem, prům.∅ 50 mm
Pro montáž měkkých, nesamonosných izolačních materiálů, jako je minerální nebo skelná vlna, do betonu a zdiva. Provedení s kotoučem, prům.∅ 90 mm
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Šroub do rámu okna Amo® III 7.5 typ 2 Válcová hlava, 8,0 mm
Pevná kotva W-FAZ/S
Univerzální injekční malta WIT-VM 250
Kotevní tyč W-VI-A pozinkovaná ocel
Šroub do betonu se šestihrannou hlavou W-BS/S
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK® Pro
Univerzální hmoždinka 2C SHARK® TWIST Jedna kotva. Osm uzlů.
Pevná kotva W-FAZ/A4