Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
90° koleno PRINETO® z PPSU
Plast s vynikajícími vlastnostmi
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1154728.jpg)
Varianty
PPSU (polyfenylsulfon) je moderní polymer s vynikajícími vlastnostmi. Armatury PRINETO PPSU mají vynikající hygienické vlastnosti, pevnost a přirozenou odolnost proti korozi a vyznačují se nepřekonatelným výkonem a trvanlivostí jak v oblasti vytápění, tak v sanitárních zařízeních, zejména v oblastech vystavených obzvláště agresivním typům vody.
Hygienické, odolné a hospodárné
Hlavní přednosti:
- Testováno na hygienickou bezpečnost a schváleno Německou technickou a vědeckou asociací pro plyn a vodu k použití v sanitárních systémech
- Bez obsahu těžkých kovů (např. olova)
- Odolná proti korozi
- Robustní a trvanlivá
- Vysoká odolnost proti mechanickému namáhání
- Ekonomičtější než mosazné tvarovky, možnost kombinace s nimi ve smíšených instalacích
- Nízká hmotnost zajišťuje snadnější a praktičtější instalaci
- Možnost použití se standardními kovovými objímkami
- Není nutné investovat do nových zařízení
Pro připojení k potrubí PRINETO HD, Flexible a Heating
Testováno na hygienickou bezpečnost a schváleno Německou technickou a vědeckou asociací pro plyn a vodu
Hlavní výhoda:
Všechny tvarovky PRINETO z PPSU lze používat se stejnými objímkami a vybavením, které jsou běžně používány pro mosazné tvarovky PRINETO, a také trubkami PRINETO HD, Flexible a Heating
*Pro snadnější natlačení pouzder na trubku při připojování armatur o prům. 32, doporučujeme použití silikonového maziva pro číslo výrobku 0878274440. Naneste tenkou vrstvu maziva na vnitřní stranu pouzdra. To je nutné při práci s topnými trubkami PRINETO o průměru 32.
Vhodné pro vodovodní a topné systémy
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!