Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Retroreflexní výstražné označení Souprava na zadní část cisterny
Typ III (retroreflexní)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Se schválením ECE, lze použít bez zvláštního povolení
Vyhovuje normě ECE 104
Samolepicí
Velmi tenká jednovrstvá fólie:
- Žádné poškození vodou, benzinem nebo vysokotlakým čističem
- Bez problému lze ohnout k rohům
- Žádné samostatné utěsnění okrajů není potřebné
Zahrnuje:
60 nálepek, každá o délce 16 cm
Mezery mezi nálepkami na vozidle smějí být maximálně 8 cm
Pevné plochy na zadní části cisterny
Upevnění na nově registrovaná vozidla je povinné od 10.10.2007
- Vozidla pro přepravu osob M2 – vozidlo s více než 9 sedadly M3
- Vozidla pro nákladní přepravu N3 / N4 – LCV, s max. hmotností nad 7,5t
- Přívěsy a návěsy (O)
O3 – přívěsy s maximální hmotností 3,5t až 10t
O4 – přívěsy s celkovou hmotností nad 10t
Upevnění na stávající vozidla je povoleno
- Vozidla pro přepravu osob M2 – automobil s více než 9 sedadly M3
- Vozidla pro nákladní přepravu (N)
N1 / N2 – lehký užitkový automobil s maximální hmotností do 7,5t
N3 / N4 – lehký užitkový automobil s maximální hmotností nad 7,5t
- Přívěsy a návěsy (O)
O2 – přívěsy s maximální hmotností 0,75t až 3,5t
O3 – přívěsy s maximální hmotností 3,5t až 10t
O4 – přívěsy s celkovou hmotností nad 10t
Upevnění na stávající vozidla povoleno není
- Vozidla pro přepravu osob M1 – vozidlo s maximálně 9 sedadly
- Přívěs a návěs O1 – přívěs s maximální hmotností do 075t
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!