Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Bez požadavků na kvalitu v netestovaném provedení
S článkem řetězu a zarážkou na příčném nosníku. K dispozici odborná zpráva pro systém přepravních kotev při použití ve spojení s Přepravní šroubová kotva ASSY® 4 COMBI T nebo s kombinovaným šroubem ASSY 3.0
Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná
Nerezová ocel A4
In line with DIN 5685 without requirements in terms of quality in its untested design
Průměr řetězu 2–3 mm podle normy DIN 5685 A. Průměr řetězu 4–10 mm podle normy DIN 766.
Koncovka pro zdvihací řetěz
Spoj mezi zdvihacím řetězem a závěsným kruhem